Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 22mm - KA RN 22

KopierKopier
Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 22mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 22 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 22 mm

  • Lengde - 300 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015180

Elnummer

8809124

Leverandørens varenummer

KA RN 22

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Nøkkelstørrelse liten:

22 mm

Nøkkelstørrelse stor:

22 mm

Lengde:

300 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Andre

Ringnøkkel, 1kV/ AUS 22mm