Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 8mm - KA RN 8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 8 mm
Nøkkelstørrelse stor - 8 mm
Lengde - 155 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015081
Elnummer
8809104
Leverandørens varenummer
KA RN 8
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Nøkkelstørrelse liten:
8 mm
Nøkkelstørrelse stor:
8 mm
Lengde:
155 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Andre
Ringnøkkel, 1kV/ AUS 8mm


