Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 14mm - KA RN 14

KopierKopier
Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 14mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 14 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 14 mm

  • Lengde - 200 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015142

Elnummer

8809116

Leverandørens varenummer

KA RN 14

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Nøkkelstørrelse liten:

14 mm

Nøkkelstørrelse stor:

14 mm

Lengde:

200 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Andre

Ringnøkkel, 1kV/ AUS 14mm