Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 19mm - KA RN 19

KopierKopier
Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 19mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 19 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 19 mm

  • Lengde - 270 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015173

Elnummer

8809122

Leverandørens varenummer

KA RN 19

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Nøkkelstørrelse liten:

19 mm

Nøkkelstørrelse stor:

19 mm

Lengde:

270 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Andre

Ringnøkkel, 1kV/ AUS 19mm