Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 30mm - KA RN 30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 30 mm
Nøkkelstørrelse stor - 30 mm
Lengde - 310 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015210
Elnummer
8809130
Leverandørens varenummer
KA RN 30
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Nøkkelstørrelse liten:
30 mm
Nøkkelstørrelse stor:
30 mm
Lengde:
310 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Andre
Ringnøkkel, 1kV/ AUS 30mm


