Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 9mm - KA RN 9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 9 mm
Nøkkelstørrelse stor - 9 mm
Lengde - 160 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015098
Elnummer
8809106
Leverandørens varenummer
KA RN 9
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Nøkkelstørrelse liten:
9 mm
Nøkkelstørrelse stor:
9 mm
Lengde:
160 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Andre
Ringnøkkel, 1kV/ AUS 9mm