Abiko - Servicetang kabelsko etc. - 51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005341
Elnummer
2010951
Leverandørens varenummer
51
Typebeskrivelse
SERVICETANG / HOBBYTANG
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
225 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s
Isolerte kabelsko 0,5-6mm². Uisolerte, rullpress 1,5 -6mm². Gule håndtak.