Abiko - Sideavbiter, 180mm, 1kV/ AUS - KA T-AVBIT 180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 180 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920014473
Elnummer
8809012
Leverandørens varenummer
KA T-AVBIT 180
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Form:
Avbitertang
Lengde:
180 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
60 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
10 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Sideavbiter, 180mm, 1kV/ AUS