Abiko - Skjøtehylse, Isolert.0,75mm² - A 0824 SKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 0,25...0,75 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Antall ledninger (tråder) - Ja
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208 - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920010000
Elnummer
2018559
Leverandørens varenummer
A 0824 SKK
Typebeskrivelse
SKJØTEHYLSER, ISOLERTE
Nominellt tverrsnitt:
0,25...0,75 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Polyamid
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
Oljestopp/midtsperre:
nei