Abiko - Skjøtehylse, Isolert. 4-6mm² - A 4652 SKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Farge på isolering - Gul
Antall ledninger (tråder) - Ja
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920010031
Elnummer
2018562
Leverandørens varenummer
A 4652 SKK
Typebeskrivelse
SKJØTEHYLSER, ISOLERTE
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Farge på isolering:
Gul
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Polyamid
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
Oljestopp/midtsperre:
nei