Abiko - Skjøtehylse, varmekrymp 2,5 - A 2527 SC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Farge på isolering - Blå
Antall ledninger (tråder) - Ja
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920009912
Elnummer
2018534
Leverandørens varenummer
A 2527 SC
Typebeskrivelse
VARMEKRYMPISOLERTE SKJØTEHYLSER
Nominellt tverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Farge på isolering:
Blå
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
PE (Polyetylen)
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
Oljestopp/midtsperre:
nei


