Abiko - Skruskjøt 6-25mm² - SCA 625

KopierKopier
Abiko - Skruskjøt 6-25mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 10...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 10...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 10...25 mm²

  • Materiale leder - Aluminium/kobber

  • Spenningsområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skruskjøtehylser for Al og Cu. Opp til 1 kV

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920004795

Elnummer

2014080

Leverandørens varenummer

SCA 625

Typebeskrivelse

SKRUSKJØTEHYLSER for Al og Cu. Opp til 1 kV

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

10...25 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

10...25 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

10...25 mm²

Materiale leder:

Aluminium/kobber

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

6...25 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

6...25 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

6...25 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

6...25 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Al 6 -25mm² og Cu10-25mm². Bruk endehylser på flertrådig Cu! Opp til 12/ 24kV leveres på forespørsel. Hylsen er i fortinnet aluminium og kan benyttes på både Al og Cu kabel. For å unngå vridning/ belastning på kabelen ved tiltrekking av boltene anbefaler vi at det benyttes et eget holdeverktøy ved tiltrekking av boltene.