Abiko - Skrutrekker 10,0x1,6mm 1000 V - KA FL 10-200

KopierKopier
Abiko - Skrutrekker 10,0x1,6mm 1000 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 10 mm

  • Tykkelse på klinge - 1,6 mm

  • Total lengde - 318 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015586

Elnummer

8809326

Leverandørens varenummer

KA FL 10-200

Typebeskrivelse

8809326

Klingebredde:

10 mm

Tykkelse på klinge:

1,6 mm

Total lengde:

318 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Med slagtopp:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

Ja

Skrutrekker 10,0x1,6mm 1000 V