Abiko - Skrutrekker 2,5x0,4mm 1kV/AUS - KA FL 2,5-75

KopierKopier
Abiko - Skrutrekker 2,5x0,4mm 1kV/AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 2,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,4 mm

  • Total lengde - 179 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015463

Elnummer

8809302

Leverandørens varenummer

KA FL 2,5-75

Typebeskrivelse

8809302

Klingebredde:

2,5 mm

Tykkelse på klinge:

0,4 mm

Total lengde:

179 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Med slagtopp:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

Ja

Skrutrekker 2,5x0,4mm 1kV/AUS