Abiko - Skrutrekker 5,5x1,0mm 1kV/AUS - KA FL 5,5-125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 243 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015524
Elnummer
8809314
Leverandørens varenummer
KA FL 5,5-125
Typebeskrivelse
8809314
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
243 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Med slagtopp:
nei
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
Ja