Abiko - Skrutrekker 8,0x1,6mm 1kV/AUS - KA FL 8-175T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 8 mm
Tykkelse på klinge - 1,6 mm
Total lengde - 299 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015579
Elnummer
8809324
Leverandørens varenummer
KA FL 8-175T
Typebeskrivelse
8809324
Klingebredde:
8 mm
Tykkelse på klinge:
1,6 mm
Total lengde:
299 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Med slagtopp:
nei
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
Ja


