Abiko - STÅLSTRIPS MED COATING 200 4,6 - LSC 4,6 200 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 200 mm
Båndlås - Ball-/kulelås
Farge - Svart
Driftstemperaturområde - -80...150 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920002579
Elnummer
1343500
Leverandørens varenummer
LSC 4,6 200 B
Typebeskrivelse
Strips, coated rustfritt stål
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
200 mm
Båndlås:
Ball-/kulelås
Farge:
Svart
Driftstemperaturområde:
-80...150 °C
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
MIL-godkjent:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2