Abiko - Stiftkabelsko, Isolert. 4mm² - A 4030 SR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Stiftform
Farge på isolering - Svart
Nominellt tverrsnitt fra/til - 4...4 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011113
Elnummer
2019062
Leverandørens varenummer
A 4030 SR
Typebeskrivelse
STIFTKABELSKO, ISOLERTE
Flensform:
Stiftform
Farge på isolering:
Svart
Nominellt tverrsnitt fra/til:
4...4 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
AWG-område:
12...12
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet