Abiko - Stiftkabelsko, Uisolerte 35mm² - B 35 SR

KopierKopier
Abiko - Stiftkabelsko, Uisolerte 35mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Stiftform

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 35...35 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070920008717

Elnummer

2016970

Leverandørens varenummer

B 35 SR

Typebeskrivelse

UISOLERTE STIFTKABELSKO

Flensform:

Stiftform

Nominellt tverrsnitt fra/til:

35...35 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

AWG-område:

2...2

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Fortinnet kobber med sveiset hals. Pressmetode : Dorpressing