Abiko - STRIPS 1000PK HVIT 4,8 X186MM - TY 25 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,8 mm
Båndlengde - 186 mm
Båndlås - Stålnese
Farge - Hvit
Driftstemperaturområde - -40...85 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920003200
Elnummer
1349208
Leverandørens varenummer
TY 25 M
Typebeskrivelse
Strips, nylon m/stållås
Båndbredde:
4,8 mm
Båndlengde:
186 mm
Båndlås:
Stålnese
Farge:
Hvit
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
MIL-godkjent:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2