Abiko - STRIPS, HVIT B= 4,7MM L=156MM - TB 5-50C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,7 mm
Båndlengde - 156 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nylon buntebånd type Ty-Fast
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920001817
Elnummer
1343012
Leverandørens varenummer
TB 5-50C
Typebeskrivelse
NYLON BUNTEBÅND TYPE TY-FAST
Båndbredde:
4,7 mm
Båndlengde:
156 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
MIL-godkjent:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


