Abiko - Strips, rustfritt stål 7,9x840 - LS 7,9 840 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,9 mm
Båndlengde - 840 mm
Båndlås - Ball-/kulelås
Farge - Edelstål
Driftstemperaturområde - -80...538 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920002555
Elnummer
1343420
Leverandørens varenummer
LS 7,9 840 B
Typebeskrivelse
Strips, rustfritt stål
Båndbredde:
7,9 mm
Båndlengde:
840 mm
Båndlås:
Ball-/kulelås
Farge:
Edelstål
Driftstemperaturområde:
-80...538 °C
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
MIL-godkjent:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2