Abiko - T-Unbrako 4mm, 1kV/ AUS - KA TUNB 4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 4 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Total lengde - 160 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018525
Elnummer
8809029
Leverandørens varenummer
KA TUNB 4
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Fastnøkkelbredde:
4 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Total lengde:
160 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Lengde korte ben:
105 mm
Lengde langt skaft:
135 mm
Skaftengde:
11,2 mm
Med kulehode:
nei
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
1000 volt isolert T-unbraconøkkel 4mm


