Abiko - Torxtrekker T27, 1kV/ AUS - KA TORX27

KopierKopier
Abiko - Torxtrekker T27, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 27

  • Total lengde - 100 mm

  • Med borehull - nei

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015777

Elnummer

8809368

Leverandørens varenummer

KA TORX27

Typebeskrivelse

8809368

Størrelse (TX):

27

Total lengde:

100 mm

Med borehull:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Roterbar hette:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Torxtrekker T27, 1kV/ AUS