Abiko - Torxtrekker T8, 1kV/ AUS - KA TORX8

KopierKopier
Abiko - Torxtrekker T8, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 8

  • Total lengde - 60 mm

  • Med borehull - nei

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015715

Elnummer

8809356

Leverandørens varenummer

KA TORX8

Typebeskrivelse

8809356

Størrelse (TX):

8

Total lengde:

60 mm

Med borehull:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Roterbar hette:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Torxtrekker T8, 1kV/ AUS