Abiko - Unbracotrekker 2mm 1kV - KA UT 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 2 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Med kulehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021259
Elnummer
8809388
Leverandørens varenummer
KA UT 2
Typebeskrivelse
8809388
Fastnøkkelbredde:
2 mm
Isolert:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
Unbracotrekker 1kV/AUS 2mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.