Abiko - Unbracotrekker 3mm 1kV - KA UT 3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 3 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Med kulehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021273
Elnummer
8809390
Leverandørens varenummer
KA UT 3
Typebeskrivelse
8809390
Fastnøkkelbredde:
3 mm
Isolert:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
Unbracotrekker 1kV/AUS 3mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.


