Abiko - Unbracotrekker 6mm 1kV - KA UT 6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Med kulehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021303
Elnummer
8809393
Leverandørens varenummer
KA UT 6
Typebeskrivelse
8809393
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Isolert:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
Unbracotrekker 1kV/AUS 6mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.