Abiko - Utsparringstang for å sparre ut hull for kabel i ­kanaler eller koblingsbokser, etc. 7mm dia. - UT 70

KopierKopier
Abiko - Utsparringstang for å sparre ut hull for kabel i ­kanaler eller koblingsbokser, etc. 7mm dia.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 150 mm

  • Med sperre - nei

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Håndtaksdeksel - Plast

  • Vekt - 207 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017665

Elnummer

8805224

Leverandørens varenummer

UT 70

Typebeskrivelse

HÅNDVERKTØY, NIBBLINGSTANG

Lengde:

150 mm

Med sperre:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Plast

Vekt:

207 g

Utsparringstang for å sparre ut hull for kabel i kanaler eller koblingsbokser, etc. 7mm dia.