Abiko - Visir m/hjelmfeste - KA VISIR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - nei
Med hakebeskyttelse - nei
Sammenleggbar - nei
Lysbueprøvet - nei
Materiale - Polykarbonat (PC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015371
Elnummer
8809192
Leverandørens varenummer
KA VISIR
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Med pannebånd:
nei
Med hakebeskyttelse:
nei
Sammenleggbar:
nei
Lysbueprøvet:
nei
Materiale:
Polykarbonat (PC)
Kondensring:
nei
Løst glass:
Ja
Visir m/hjelmfeste