Abiko - Wirekutter maks 10MM MI100 Wire cutter max 10MM MI100 - MI 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011342
Elnummer
8805240
Leverandørens varenummer
MI 100
Typebeskrivelse
8805240
Maks skjærediameter:
7 mm
Mekanisk wirekutter for stålwire ø= maks 10mm, og myke stålstenger med ø= maks 7mm.


