Abiko - Wirekutter maks 12MM MI 200 Wire cutter max 12MM MI 200 - MI 200

KopierKopier
Abiko - Wirekutter maks 12MM  MI 200 Wire cutter max 12MM  MI 200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks skjærediameter - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920012950

Elnummer

8805242

Leverandørens varenummer

MI 200

Typebeskrivelse

8805242

Maks skjærediameter:

9 mm

Mekanisk wirekutter for stålwire ø= maks 12mm, og myke stålstenger med ø= maks 9mm.