ABL Sursum - Caravan inntak 216-6 - 1540462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011721021355
Elnummer
1540462
Leverandørens varenummer
1540462
Typebeskrivelse
1540462
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Innfelt
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Hvit
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Militær utførelse:
nei