ABL Sursum - Skjøtekont.Gummi 1489090 16/2 - 1540322

KopierKopier
ABL Sursum - Skjøtekont.Gummi 1489090 16/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for jordkontaktstift - Ja

  • Farge - Svart

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011721023700

Elnummer

1540322

Leverandørens varenummer

1540322

Typebeskrivelse

1540322

Modell / utførelse:

Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Farge:

Svart

Merkestrøm:

16 A

Materiale:

Fullgummi

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

9005

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

NEMA kode:

Andre

Skjøtekontakt 2/16+j gummi ABL 1189090