ABL Sursum - Skjøtekontakt PVC Grå 1679060 1 - 1540320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Plast
Farge - Grå
Nominell spenning - 250 V
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011721024196
Elnummer
1540320
Leverandørens varenummer
1540320
Typebeskrivelse
1540320
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
7035
Antall poler:
2
NEMA kode:
Andre
Skjøtekontakt 2/16+j hvit PVC ABL 1679080


