ABL Sursum - Støpsel PVC 1418060 Grå 16/2 - 1540310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Grå
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011721022499
Elnummer
1540310
Leverandørens varenummer
1540310
Typebeskrivelse
1540310
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Grå
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre