Abus - HENGELÅS 160/50 HB50 ABUS - 35840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låsmateriale - Stål
Låsbredde - 50 mm
Bøylemateriale - Stål
Bøylediameter - 7,5 mm
Egnet for utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003318358401
Elnummer
8805176
Leverandørens varenummer
35840
Typebeskrivelse
HENGELÅS 160/50 HB50
Låsmateriale:
Stål
Låsbredde:
50 mm
Bøylemateriale:
Stål
Bøylediameter:
7,5 mm
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Farge:
Stål
Lokk tykkelse:
10 mm
Diskosmodell:
nei
Bøylehøyde:
50 mm
Bøylebredde:
29 mm
Med kodelås:
Ja
Likelåsende:
nei
Antall nøkler:
0
Hengelås med kode som er ideel for bygg-og arbiedsplasser der mange tilgang til det låste området. Krommet stålhus, dobbeltlegert, herdet bøyle med en tykkelse på 7,5mm. Individuell innstilbar firesiffret låsekode. Indre bøylehøyde er 50mm.


