AcTEC - 350 mA driver tilpasset Lily, Kala, Iris og Fiol SUS316 - Q191F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703169
Elnummer
6600275
Leverandørens varenummer
Q191F
Typebeskrivelse
6600275
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
350 mA dimbar driver tilpasset Lily,Kala,Iris og Fiol SUS316