Adax - Adax Basic Skotørker ST12T hvit - 238010 - 238010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Effektstyring - Andre
Farge - Hvit
Frontmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040662380105
Elnummer
5401108
Leverandørens varenummer
238010
Typebeskrivelse
5401108
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Effektstyring:
Andre
Farge:
Hvit
Frontmateriale:
Andre
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Andre
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde:
1,8 m
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
240 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
1,71 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei