Adax - ADAX ENA VIFTEOVN SORT 2000W VV11DTFB -555238 - 555238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Oppvarmingseffekt - 2000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7040665502382
Elnummer
5420748
Leverandørens varenummer
555238
Typebeskrivelse
5420748
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Oppvarmingseffekt:
2000 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Svart
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Stål
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,5 m
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
330 mm
Høyde:
245 mm
Dybde:
135 mm
Vekt:
2,07 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Stillegående vifte
Vifteovnen Ena VV 11 er en av markedets mest stillegående. Viften er knapt hørbar og vil derfor ikke være et forstyrrende element.
Digital termostat
Den digitale termostaten (DT) er svært nøyaktig og har en toleranse på +/- 0,5 grader. Både temperatur og wattstyrke styres enkelt fra det digitale displayet på ovnens side hvor du også finner av/på-knappen.
Tre ulike wattstyrker
Velg mellom tre wattstyrker: 800 W, 1200 W eller 2000 W. Det gir god fleksibilitet og mulighet til både å varme opp et rom, eller kun tilføre ekstra varme på et bestemt område.
Veltesikring og beskyttelse mot overoppheting
Ena er veltesikker og har beskyttelse mot overoppheting.
Miljø og bærekraft
Ena har en miljøvennlig og resirkulerbar emballasje, som er godkjent etter strenge krav fra Forrest Stewardship Council (FSC). Adax produserer alle sine produkter på 100% fornybar energi.
Garanti
Adax produserer varmeovner som skal vare i mange år og gir derfor 5 års garanti på dette produktet.


