Adax - ADAX SMARTPLUGG WT2 WIFI MED TERMOSTAT -900001 - 900001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Andre
Type feste - Andre
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040669000013
Elnummer
5420756
Leverandørens varenummer
900001
Typebeskrivelse
5420756
Antall stikkontakter:
1
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Andre
Nominell strøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
1
Med signallampe:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9016
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
Ja
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
230 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Enhet bredde:
73 mm
Enhet høyde:
116 mm
Enhet dybde:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Appen gjør jobben!
Adax Wifi-appen lar deg holde kontroll og oversikt med alle elektriske apparater, enten det er en varmeovn, kaffemaskinen eller lamper. I appen kan du også lage tidsinnstillinger og timeplaner slik at de ulike apparatene tilpasser seg dine behov. Tidsinnstillingsfunksjonen kan også brukes til å forbedre sikkerhetsnivået ved å skru ulike lamper og lys av/på. Smartplugg WT2 gjør hverdagen enkel, praktisk og ikke minst trygg.
Energimåling
Adax WiFi-appen gir deg full oversikt over energiforbruket til Smartplugg WT2.
Innebygget termostat
Du behøver ikke kjøpe en ny ovn for å ha glede av Smartplugg WT2. Pluggen har en innebygget termostat som forvandler gamle ovner til nye, smarte ovner. Den innebygde termostaten føler av temperaturen i rommet og holder den jevn. Du kan også sette opp ukeprogrammer, og senke temperaturen i de periodene på dagen du ikke er hjemme.
Fjernstyring gir økt kontroll
Med Smartplugg WT2 behøver du ikke engste deg for om du glemte å slå av kaffetrakteren før du gikk hjemmefra, eller grue deg til å komme frem til en iskald hytte. Å ha tilgang til de elektriske enhetene dine til enhver tid, og fra ethvert sted, gir god kontroll og ekstra trygghet.
Smarte hjem
Smartplugg WT2 er blant annet kompatibel med Google Home og Homey.


