Adax - ADAX VILJE GULVOVN WIFI SORT 2000W VG11WTB -500248 - 500248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Oppvarmingseffekt - 2000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040665002486
Elnummer
5420752
Leverandørens varenummer
500248
Typebeskrivelse
5420752
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Oppvarmingseffekt:
2000 W
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Svart
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Varmeelementmateriale:
Stål
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Lengde på tilkoblingskabel:
1,9 m
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
510 mm
Høyde:
340 mm
Dybde:
160 mm
Vekt:
4,23 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
Ja
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
WiFi termostat (WT)
Vilje med wifi er en kraftfull og effektiv ovn på 2000W, som raskt gir deg ønsket temperatur. Med Adax wifi-appen installert på mobilen kan du enkelt fjernstyre Vilje. Enkel og rask oppkobling. På appen kan du kan opprette tidsinnstillinger og -skjemaer på appen for å tilpasse varmebruken til dine rutiner og behov. Det gir en bedre varmeutnyttelse, er kostnadsbesparende og miljøvennlig. Vilje kan integreres med blant annet Google Home og Homey. Les mer på adax.no.
Veltesikring, beskyttet mot overoppheting og varmeskjold
Vilje er veltesikker og har beskyttelse mot overoppheting. Vilje har også et varmeskjold på undersiden av ovnen som beskytter gulvet mot overoppheting, misfarging og uttørking – spesielt viktig om du har parkett.
Miljø og bærekraft
Vilje har en miljøvennlig og resirkulerbar emballasje, som er godkjent etter strenge krav fra Forrest Stewardship Council (FSC). Adax produserer alle sine produkter på 100% fornybar energi.
Garanti
Adax produserer varmeovner som skal vare i mange år og gir derfor 5 års garanti på dette produktet.


