Adax - GULVSTATIV SORT HØY PANELOVN TPA / H-SERIE -914220 - 914220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulvapparat
Effektstyring - Andre
Farge - Svart
Frontmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040669142201
Elnummer
5400747
Leverandørens varenummer
914220
Typebeskrivelse
5400747
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulvapparat
Effektstyring:
Andre
Farge:
Svart
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
220...240 V
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...35 °C
Bredde:
30 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
200 mm
Vekt:
0,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Overopphetingsvern:
nei
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei