Adax - VPS1004 KBT 230V PANELOVN BARNEHAGE MAKS 60º 780061 - 780061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040667800615
Elnummer
5423637
Leverandørens varenummer
780061
Typebeskrivelse
5423637
VPS10 lavtemperert ovn, (maks. 60°C) 400W, 230V, Dobbelt isolert (Cl. II), IP24, h: 310mm, kabel og plugg. Kompakt lavtemperert ovn med maks. 60°C overflatetemperatur og avrundede kanter, passer bra til barnehager, skoler og lignende. Ved hjelp av den innebygde Bluetooth-termostaten og Adax WiFi-appen er det mulig å lage ukeprogrammer lokalt ved ovnen, slik at du kan spare energi. Du kan også velge å styre den manuelt via termostathjulet. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Leveres med kabel og plugg. 5 års garanti.
ProduktbladPDF