Adax - VPS1006 BT 600W 230V PANELOVN BARNEHAGE MAKS 60º 781062 - 781062

Adax
KopierKopier
Adax - VPS1006 BT 600W 230V PANELOVN BARNEHAGE MAKS 60º 781062

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040667810621

Elnummer

5423630

Leverandørens varenummer

781062

Typebeskrivelse

5423630

VPS10 lavtemperert ovn, (maks. 60°C) 600W, 230V, Dobbelt isolert (Cl. II), IP24, h: 310mm, fast installasjon. Kompakt lavtemperert ovn med maks. 60°C overflatetemperatur og avrundede kanter, passer bra til barnehager, skoler og lignende. Ved hjelp av den innebygde Bluetooth-termostaten og Adax WiFi-appen er det mulig å lage ukeprogrammer lokalt ved ovnen, slik at du kan spare energi. Du kan også velge å styre den manuelt via termostathjulet. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Leveres uten koblingsboks, men med kabel. 5 års garanti.