Adax - VPS1008 BT 800W 230V PANELOVN BARNEHAGE MAKS 60º 781063 - 781063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040667810638
Elnummer
5423631
Leverandørens varenummer
781063
Typebeskrivelse
5423631
VPS10 lavtemperert ovn, (maks. 60°C) 800W, 230V, Dobbelt isolert (Cl. II), IP24, h: 310mm, fast installasjon. Kompakt lavtemperert ovn med maks. 60°C overflatetemperatur og avrundede kanter, passer bra til barnehager, skoler og lignende. Ved hjelp av den innebygde Bluetooth-termostaten og Adax WiFi-appen er det mulig å lage ukeprogrammer lokalt ved ovnen, slik at du kan spare energi. Du kan også velge å styre den manuelt via termostathjulet. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Leveres uten koblingsboks, men med kabel. 5 års garanti.
ProduktbladPDF