Adax - VPS1010 BT 1000W 400V PANELOVN BARNEHAGE MAKS 60º 784064 - 784064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040667840642
Elnummer
5423636
Leverandørens varenummer
784064
Typebeskrivelse
5423636
VPS10 lavtemperert ovn, (maks. 60°C) 1000W, 400V, Dobbelt isolert (Cl. II), IP24, h: 310mm, fast installasjon. Kompakt lavtemperert ovn med maks. 60°C overflatetemperatur og avrundede kanter, passer bra til barnehager, skoler og lignende. Ved hjelp av den innebygde Bluetooth-termostaten og Adax WiFi-appen er det mulig å lage ukeprogrammer lokalt ved ovnen, slik at du kan spare energi. Du kan også velge å styre den manuelt via termostathjulet. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Leveres uten koblingsboks, men med kabel. 5 års garanti.
ProduktbladPDF