Adeptor AS - Fluke 1760 trefase effektlogger Topas - 2630744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969346108
Elnummer
8091186
Leverandørens varenummer
2630744
Typebeskrivelse
8091186
Indikering:
Uten
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...600 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
GPS-tidssynkronisering: Samstem data med hendelser eller datasett fra andre instrumenter med nøyaktighet.
Fleksible og fullstendig konfigurerbare grenseverdier og skaleringsfaktorer: lar brukerne finne bestemte problemer ved å definere detaljerte kriterier for deteksjon og registrering av forstyrrelser.
Uavbrutt spenningsforsyning (40 minutter): Gå ikke glipp av viktige hendelser – registrer til og med begynnelsen og slutten av forstyrrelser og spenningsbrudd for å finne årsaken.
10 MHz, 6000 Vpk kurveformvisning: Få et detaljert bilde av selv de korteste hendelsene.
2 GB dataminne: Aktiverer detaljert, samtidig registrering av flere nettparametere i lange perioder om gangen.
Inkluderer omfattende programvare: Gir trenddiagrammer for årsaksanalyse, statistiske oppsummeringer, rapportskriving og dataovervåking i sanntid i tilkoblet modus.
Plug and play: Gir raskt oppsett med automatisk sensordeteksjon. Sensorene drives av instrumentet, noe som fjerner behovet for batterier.
Robust feltutforming: Isolert kabinett og en solid utforming uten roterende komponenter gjør at du kan utføre tester under så godt som alle forhold.
CAT IV 600V. To års garanti.