Adeptor AS - FLUKE T3000 FC - 4401563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -200...1372 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969692021
Elnummer
8091125
Leverandørens varenummer
4401563
Typebeskrivelse
8091125
Indikering:
Digital
Måleområde:
-200...1372 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
Et allsidig termoelementtermometer av K-typen som overfører målinger trådløst
til følgende andre Fluke Connect™-aktiverte hovedenheter:
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 infrarøde kameraer
• PC gjennom pc3000 FC-adapter (tilleggsutstyr)
• Fluke Connect-mobilapp
Hovedfunksjonene til t3000 FCs er:
• Termoelementtermometer av K-typen
• 80PK-1 kuletermoelement av K-typen
• Brukes som et frittstående måleinstrument eller som en del av et system
• Loggfunksjon for å registrere og lagre opptil 65 000 avlesninger
• Magnetoppheng
• Andre temperaturprober av K-typen er også tilgjengelig


