Adeptor AS - Grønn treplanslaser, pakke me - 5114153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 35 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969917179
Elnummer
8001592
Leverandørens varenummer
5114153
Typebeskrivelse
PLS 3X360G KIT
Lengde på signalavstand:
35 m
Laserklasse:
Klasse 2
Synlig signalavstand:
Ja
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bølgelengde for sensor:
520 nm
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Batteritype:
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
130 mm
Høyde:
90,9 mm
Lengde:
13,3 mm
Vekt:
0,65 kg